Riferimenti
Valgan:OR 3137 34,60X2,62 FP75
Rubix:160000000419575

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3137 34,59X2,62 FP75
OR 3137 34,60X2,62 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,16 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 14,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore