Riferimenti
Gapi:OR 224.50X8.40 FPM75
Rubix:999190900016237


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 224,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B95NG6-O-RING OR 224.50X8.40 FPM75
11b95ng6-o-ring or 224.50x8.40 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 224,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione