Riferimenti
Gapi:OR 97.00X3.50 FPM75
Rubix:999190900015507


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | fkm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BN23G6-O-RING OR 97.00X3.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.50 mm Diametro Interno mm:97.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | fkm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,13 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 78,24 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione