O-RING 143 (3243) D.INT: 61,60 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: EPDM 70 SH 11A230D6

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):11A230D6
Rubix:999230322023729
O-RING 143 (3243) D.INT: 61,60 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: EPDM 70 SH 11A230D6

Riepilogo info tecniche

Diametro interno61,6 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialeepdm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : O-RING 143 (3243) D.INT: 61,60 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: EPDM 70 SH 11A230D6


O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:61.60 Materiale:EPDM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno61,6 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialeepdm
Durezza Shore A70 Shore
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione