Riferimenti
Gapi:ORM742
Rubix:999190900017316
Produttore:11B657K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B657K6-O-RING OR 74.00X2.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:74.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,30 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 57,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione