O-R SIL FDA 70SH 144-3250 D.063,17X2,62 01.ORSIL.144000
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:ORS144
Rubix:999220805086974
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R SIL FDA 70SH 144-3250 D.063,17X2,62 01.ORSIL.144000
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:63.17 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

