Riferimenti
Gapi:OR 139.40X3.10 NBR70
Rubix:999190900019030


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 239,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,1 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BL95K6-O-RING OR 139.40X3.10 NBR70
11bl95k6-o-ring or 139.40x3.10 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 239,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,15 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 101,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione