O-RING 126 (3137) D.INT: 34,60 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: FKM 75 SH ORV126
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORV126
Rubix:999200608003582

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING 126 (3137) D.INT: 34,60 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: FKM 75 SH ORV126
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione