11A433K6-O-RING OR 132.94X3.53 NBR70

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR252
Rubix:999190900016462
Produttore:11A433K6
11A433K6-O-RING OR 132.94X3.53 NBR70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno132,94 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A433K6-O-RING OR 132.94X3.53 NBR70


O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:132.94 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno132,94 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
0,45 IVA esclusa
/ Unità
0,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore