Riferimenti
Gapi:OR90135
Rubix:999190900019127
Produttore:11A222K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3193 48,9X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:48.90 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,02 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 20,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione