2ERAE313-GUARNIZIONE RAE 08857 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE153
Rubix:999190900039152
Produttore:RAE153


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 88,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | tpe |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE313-GUARNIZIONE RAE 08857 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:88.57 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | tpe |
| Numero di elementi | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 20,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione