PK8446 BACK-UP RING 446 (8850) OR: 215,27 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8446
Rubix:999190900046814
Produttore:2PA446K0
PK8446 BACK-UP RING 446 (8850) OR: 215,27 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno215,27 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8446 BACK-UP RING 446 (8850) OR: 215,27 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:215.27 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno215,27 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 1,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore