Riferimenti
Valgan:OR 176 73,03X3,53 FP75
Rubix:160000000419680

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 73,03 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 176 73,02X3,53 FP75
OR 176 73,03X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 73,03 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,62 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 22,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore