O-RING D.INT: 68,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: FPM 80 SH NERO 01 0370 0169
O-ring Techné
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Techné:ORMV682
Rubix:999230224015682
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 68,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: FPM 80 SH NERO 01 0370 0169
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione