2ERAE597-GUARNIZIONE RAE 13294 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 13294 00353 L1
Rubix:999190900039239
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE597-GUARNIZIONE RAE 13294 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:132.94 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 132,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,94 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 14,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

