Riferimenti
Gapi:OR544
Rubix:999190900016665
Produttore:11B404K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 117,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B404K6-O-RING OR 117.10X1.78 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:117.10 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 117,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,94 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 56,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione