Riferimenti
Valgan:OR 3675 171,12X2,62 NBR
Rubix:160000000421156

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 171,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 3675 171,12X2,62 NBR
OR 3675 171,12X2,62 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 171,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,62 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 4,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore