Riferimenti
Valgan:OR 41050 266,27X3,53 NBR
Rubix:160000000421264

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 266,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. OR 41050 266,29X3,53 NBR
OR 41050 266,27X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 266,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,19 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 7,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore