Riferimenti
Gapi:ORM1856
Rubix:999190900017116
Produttore:11B35HK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 185 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B35HK6-O-RING OR 185.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:185.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 185 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,17 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 90,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore