• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.726)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(9225)
  • Guarnizioni dinamiche(10.497)
Vedi Sistemi di tenuta
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Sistemi di tenuta
  4. Guarnizioni statiche
  5. Prodotti di tenuta statica
  6. O-ring
  7. GUARNIZIONE DE100

GUARNIZIONE DE100

GUARNIZIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Valgan:DE100
Rubix:160000000422888
brand logo

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE DE100


DE100

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

67013288-ARTICOLO OR 29,00 2,50 80 FKM FP8018 (MESCOLA 80 FKM FP801801)ARTICOLO 67001309PK8235 BACK-UP RING 235 (4312) OR: 78,97 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH11A601G6-O-RING OR 183.52X5.33 FPM7511A251G6-O-RING OR 158.42X2.62 FPM7567191867-O-RING OR 7,10 1,60 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)GUARNIZIONE ORM 19,00 X 2,00 NBRPK8335 BACK-UP RING 335 (6275) OR: 69,22 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SHANELLO ANTIESTRUSIONE BR011GUARNIZIONE OR 4106 26,57X3,53 NBR67178833-O-RING OR 6,76 1,78 70 VMQ SI7027 ( MESCOLA 70 VMQ SI702714)67192395-O-RING OR 100,00 1,50 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)11A776K6-O-RING OR 234.32X6.99 NBR70GUARNIZIONE OR 6895 227,97X5,33 NBR11BK32K6-O-RING OR 70.00X5.00 NBR70
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata