Riferimenti
Valgan:OR 4106 26,58X3,53 NBR
Rubix:160000000421181

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26,58 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 4106 26,57X3,53 NBR
OR 4106 26,58X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26,58 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,05 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 3,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore