Riferimenti
Gapi:OR324
Rubix:999190900016510
Produttore:11A543K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A543K6-O-RING OR 34.29X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:34.29 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore