Riferimenti
Gapi:ORM3015
Rubix:999190900017046
Produttore:11B270K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B270K6-O-RING OR 30.00X1.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:30.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore