Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49301217
Rubix:999230704003059
Produttore:49301217


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49301217-O-RING OR004,00X01,50 872 72NBR872
O-ring
OR 4,00 1,50 72 NBR 872
Punti di forza
The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in thi case NBR. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,037 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 72 Shore |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione