Riferimenti
Valgan:OR 2018 4,48X1,78 NBR
Rubix:160000000421037

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 2018 4,47X1,78 NBR
OR 2018 4,48X1,78 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione