Riferimenti
Gapi:ORMV543
Rubix:999190900015068
Produttore:11BF39G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BF39G6-O-RING OR 54.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:54.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore