Riferimenti
Gapi:OR 121.00X5.00 FPM75
Rubix:999190900015946


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 121 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BW24G6-O-RING OR 121.00X5.00 FPM75
11bw24g6-o-ring or 121.00x5.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 121 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,05 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 39,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione