Riferimenti
Gapi:ORM553
Rubix:999190900017677
Produttore:11BF42K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BF42K6-O-RING OR 55.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:55.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore