Riferimenti
Gapi:ORM221
Rubix:999190900016899
Produttore:11B064K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B064K6-O-RING OR 22.00X1.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.00 mm Diametro Interno mm:22.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,29 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 52,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione