PK8020 BACK-UP RING 020 (2087) OR: 21,95 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8020
Rubix:999190900046535
Produttore:2PA020K0
PK8020 BACK-UP RING 020 (2087) OR: 21,95 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno21,95 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8020 BACK-UP RING 020 (2087) OR: 21,95 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:21.95 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno21,95 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,06 IVA esclusa
/ Unità
0,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore