Riferimenti
Gapi:ORM61657
Rubix:999190900019004
Produttore:11B62EK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 61,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B62EK6-O-RING OR 61.60X5.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:61.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 61,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione