Riferimenti
Gapi:ORV216
Rubix:999190900013793
Produttore:11A374G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A374G6-O-RING OR 28.17X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:28.17 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore