PK8121 BACK-UP RING 121 (3106) OR: 26,64 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8121
Rubix:999190900046580
Produttore:2PA121K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8121 BACK-UP RING 121 (3106) OR: 26,64 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:26.64 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione