Riferimenti
Gapi:ORM02205
Rubix:999220805071107


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 0,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.002,20X0,50 01.ORM05.002200
O-RING Diametro Corda:0.50 mm Diametro Interno mm:2.20 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 0,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione