Riferimenti
Gapi:ORM1315
Rubix:999190900016982
Produttore:11B216K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B216K6-O-RING OR 13.00X1.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:13.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore