Riferimenti
Valgan:ORM 37,00 X 1,50 NBR
Rubix:160000000421529

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 37,00 X 1,50 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,70 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 2,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione