OR90825 O-RING 825 (146) D.INT: 41,28 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:OR90825
Rubix:999190900046368
Produttore:11A383KO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 41,28 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR90825 O-RING 825 (146) D.INT: 41,28 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:41.28 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 41,28 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore