Riferimenti
Gapi:OR 6975 247,02X5,33 NBR 90SH
Rubix:999190900019348


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 247,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 6975 247,02X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:247.02 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 247,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione