Riferimenti
Gapi:ORM2525
Rubix:999190900017438
Produttore:11B879K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B879K6-O-RING OR 25.00X2.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:25.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore