Riferimenti
Gapi:OR130
Rubix:999190900016341
Produttore:11A217K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40,95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A217K6-O-RING OR 40.94X2.62 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:40.95 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40,95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore