PK8452 BACK-UP RING 452 (81150) OR: 291,47 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8452
Rubix:999190900046820
Produttore:2PA452K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 291,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8452 BACK-UP RING 452 (81150) OR: 291,47 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:291.47 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 291,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione