Riferimenti
Gapi:OR 174.60X6.99 FPM75
Rubix:999190900014001


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 174,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A762G6-O-RING OR 174.60X6.99 FPM75
11a762g6-o-ring or 174.60x6.99 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 174,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,59 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 55,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione