Riferimenti
Gapi:OR 5.00X4.00 NBR70
Rubix:999190900018241


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BR48K6-O-RING OR 5.00X4.00 NBR70
11br48k6-o-ring or 5.00x4.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione