Riferimenti
Gapi:ORV375
Rubix:999190900013956
Produttore:11A610G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A610G6-O-RING OR 240.67X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:240.67 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore