Riferimenti
Gapi:ORM 36,00 X 3,00 NBR 90SH
Rubix:999190900019502


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A304K0-GUARNIZIONE ORM 36,00 X 3,00 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:36.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,64 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 70,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore