Riferimenti
Gapi:ORM794
Rubix:999190900018325
Produttore:11BT47K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BT47K6-O-RING OR 79.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:79.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,36 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 59,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione