Riferimenti
Gapi:OR532
Rubix:999190900046388
Produttore:11B39K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B395K6-O-RING OR 79.00X1.78 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:79.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,38 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 56,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore