2PA365K0-GUARNIZIONE BACK-UP RING 365 (6700) OR: 177,17 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:BACK-UP RING 365 OR: 177,17 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90
Rubix:999190900046762
Produttore:2PA365K0
2PA365K0-GUARNIZIONE BACK-UP RING 365 (6700) OR: 177,17 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno177,17 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2PA365K0-GUARNIZIONE BACK-UP RING 365 (6700) OR: 177,17 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:177.17 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno177,17 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
1,22 IVA esclusa
/ Unità
1,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore