Riferimenti
Gapi:ORMV081
Rubix:999190900014267
Produttore:11B042G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B042G6-O-RING OR 8.00X1.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.00 mm Diametro Interno mm:8.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,73 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 47,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione