Riferimenti
Gapi:OR 51.00X1.50 NBR70
Rubix:999190900017086


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 51 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B310K6-O-RING OR 51.00X1.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:51.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 51 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,83 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 33,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore